曜日別特売
HG8125 黄 チューブブラシ HG8125 ユニテール 69432180

 

HG8125 黄 チューブブラシ HG8125 ユニテール 69432180
HG8125 黄 チューブブラシ HG8125 ユニテール 69432180

チューブブラシ HG8125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69432180品番HG8125 黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

内径が60mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。

材質PBT質量(g)90線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140長さL×直径(mm×Φmm)500×Φ60毛のかたさハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする