左官ブラシ 赤混毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)120 型式3行 注文コード69432378 品番1/2チョウ3ギョウエツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は幅・型式など8種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンと馬毛のバランスの良い混毛の左官ブラシです。
コシの強いナイロン毛と柔らかい馬毛の混毛です。
純馬毛のブラシと比べてナイロンのコシがあるので、しっかりと模様付けを行いたい場面や汚れを掻き出したい場面に最適です。

サイズ(号)1/2丁 材質(毛)馬毛・ナイロン 材質(柄部) 主な用途左官用 毛色黒色 幅(mm)120 高さ(mm)395 奥行(mm)30 種類刷毛 型式3行 タイプ柄付き 用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする