左官ブラシ タイル用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69432432 品番タイルヨウ 7ギョウエツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ナイロンと馬毛のバランスの良い混毛の左官ブラシです。
コシの強いナイロン毛と柔らかい馬毛の混毛です。
純馬毛のブラシと比べてナイロンのコシがあるので、しっかりと模様付けを行いたい場面や汚れを掻き出したい場面に最適です。

用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。 幅(mm)125 型式7行 高さ(mm)395 タイプ柄付き 種類刷毛 奥行(mm)60 材質(柄部) 材質(毛)馬毛・ナイロン 主な用途タイル用 毛色黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする