ユニテール
ホースブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
線径(Φmm)
0.2
0.2
0.15
材質
PBT
PBT
NYL
質量(g)
5
5
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432460
品番
HG81164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
PBT
質量(g)
5
硬さ
ハード
線径(Φmm)
0.2
耐熱温度(℃)
140
長さL×直径(mm×Φmm)
350【ブラシ部】50×Φ5