曜日別特売
HG81166 ホースブラシ ユニテール 69432478

ホースブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
線径(Φmm)0.15
材質NYL
質量(g)8
内容量1個注文コード69432478品番HG81166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質NYL質量(g)8硬さハード線径(Φmm)0.15耐熱温度(℃)100長さL×直径(mm×Φmm)470 / 黒【ブラシ部】35×Φ8 / 白【ブラシ部】20×Φ14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする