プラスチック鏝 角鏝

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432536 品番 270mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。
下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。
広い面積の壁の塗り付けに便利です。
プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。

材質コテ板:プラスチック、柄:木 板厚(mm)1 用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。 寸法(mm)270 タイプ角鏝
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
漆喰の下地と、漆喰塗りに使用してみたものの
農・林・水産業

大きいので一度に広い範囲が塗れて時間短縮になると思います。
私の場合は初心者ということもあり、広範囲に塗った後にステンレスのコテを使用し整えていたので、こちらは数回使用して結局整えるなら最初からステンレスコテの方が早いなと思い、使用しなくなりました。

対象商品:
69432518
2022-11-18
用途:
作業用
建設業・工事業

安価で使いやすく、品質も良いので、大変助かります。

対象商品:
69432536
2020-07-11
用途:
土間コン仕上げ(DIY)
電気・ガス・熱供給・水道業

本来の用途かどうかは分かりませんが、「仕上げ鏝」との名称に魅かれて購入しました。土間コンの仕上げで使ったところ、大きさ的に効率がよく、仕上がりも満足できました。お値段も満足。鏝によって、これほどまでに使い勝手が違うとは想像もしておりませんでした(本職にとっては常識なのでしょうが...)。この鏝のせいで、さらに、土間コンワーク(DIY)が増えです。

対象商品:
69432536
2018-08-17
用途:
塗装作業用
株式会社 リアライズ 様 (不動産業)

ジョリパットなどを塗るのには最適です。適度なしなりがあり角などもむら無く塗れます。低価格でこの品質には大変満足です。
ただちょっと落とすと欠けてしまうのが難点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする