左官ブラシ ゴマ本馬毛

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)90 型式2行 注文コード69432633 品番1/4チョウ2ギョウエツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は幅・型式など12種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。

幅(mm)90 高さ(mm)370 奥行(mm)19 サイズ(号)1/4丁 材質(毛)ゴマ本馬毛 材質(柄部) 毛色黒色 主な用途左官用 種類刷毛 型式2行 タイプ柄付き 用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
左官作業後の洗浄
株式会社アルプスサイン 様

バケツを洗うのに丁度の大きさで使いやすかったです。
有難うございました。

対象商品:
69432764
2017-12-20
用途:
機械の洗浄

機械を洗浄ブラシとして、同様のブラシとともに数種サンプルとして購入。現在比較検討中だが洗剤含みもよく、馬毛のコシもあるので好印象。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする