曜日別特売
GL31 黄 サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL31 ユニテール 69432810

サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL31

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69432810品番GL31 黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。

材質ソフトポリエステル毛質量(g)70線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)210×75毛のかたさソフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする