センバドー
合皮シンプルタックトートバッグ CG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69432950
品番
621-9009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
柔らかい合皮で体にフィット&ロングハンドルで持ちやすくコーディネートにも合わせやすい、シンプルデザインの大人合皮優秀トートバッグです。
用途
普段使いに。
仕様
前外:オープンポケット×1、背内:オープンポケット×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×310~350×110
持ち手
【立ち上がり】330mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません