テフリック平目地鏝 黒柄

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432974 品番 10.5mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。
レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。
特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。
被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。

材質コテ板:鉄、柄:木 用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。 仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め 寸法(mm)10.5
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
目地いれに使用
その他業種

外壁・タイルの目地を入れるのに、日曜左官だが便利で役立っている。

対象商品:
69432922
2018-12-07
用途:
左官工事
その他業種

このサイズは珍しく、貴重です即納に近く助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
69432947
2019-09-07
用途:
ブロック積みの目地作業時
建設業・工事業

黒い部分、すぐ削れてしまいました。持ち手もビニールとったら色落ちしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする