左官ブラシ 白本馬毛

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)60 型式6行 注文コード69433105 品番1チョウハン6ギョウエナシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は幅・型式など6種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく、水含みが良本馬毛の中で希少な白毛を使用した左官ブラシです。
馬毛の中で最も毛質が柔らかい、希少な白毛を使用した左官ブラシです。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。

用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。 幅(mm)60 型式6行 高さ(mm)270 材質(本体) タイプ柄無し 種類刷毛 奥行(mm)62 サイズ(号)1丁半 材質(毛)白本馬毛 主な用途左官用 毛色白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69433078
2018-04-17
用途:
仕上げた壁を整える
建設業・工事業

バサバサしておらず、塗った壁を傷つけず、柔らかいけれどもコシのある繊細な作業に向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする