コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200508PL5Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69433509 品番DS200508PL5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800

DS20穴あけ用チップです。
鋼・鋳物用。安定状況化に。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3●適合ドリル径(mm):34〜40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5667 アズワン品番65-8192-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする