マルチ金物 L型不等辺

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 材質鉄 ユニクロメッキ 注文コード69434058 品番69123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質4種類から選べます 他の種類を見る

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。

材質鉄 ユニクロメッキ 厚さt(mm)3.2 幅(mm)40 長さ(mm)90×45 用途木材や金属のつなぎ部分の補強に トラスコ品番858-6073 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69434058 69123 39615827 69123 マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 1枚 399 税込439 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39615827
2021-10-27
用途:
強度充分
グローバリーテック株式会社 様 (製造業)

天井からロールスクリーンを吊す為の金具として使用しました。
充分な強度が有り、安心して使用できます。
出来れば、この穴ピッチに合致したナットプレートなどを用意して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする