Strong Tool
Strong Toolの のこぎり
Strong Toolの のこぎり本体
Strong Toolの 片刃鋸
精密糸鋸用 替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
69434505
品番
1276
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
商品コード01275用の交換用替刃になります。
刃長(mm)
130
全長(mm)
130
ピッチ(mm)
33T
用途
堅木・樹脂・鉄板の切断に
トラスコ品番
859-1909
刃数
33山
刃厚(mm)
0.22