Strong Tool
Strong Toolの のこぎり
Strong Toolの のこぎり本体
Strong Toolの 片刃鋸
引廻鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69434566
品番
1320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
210
全長(mm)
350
仕様
替刃式
トラスコ品番
859-1915
材質
グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5