Strong Tool
Strong Toolの のこぎり
Strong Toolの のこぎり本体
Strong Toolの 片刃鋸
押引鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69434602
品番
1324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
120
全長(mm)
260
仕様
替刃式
トラスコ品番
859-1919
材質
グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5