1352 グリットソー レンガ・ブロック用 Strong Tool 69434733

グリットソー レンガ・ブロック用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69434733 品番1352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
刃長(mm)230 全長(mm)390 仕様刃の厚さ1.8mm、刃の有効長230mm、粒度#45 トラスコ品番859-1932 材質ブレード:SK-5、ハンドル:特殊ナイロン樹脂 質量(g)ブレード42、ハンドル88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69434733
2020-10-27
用途:
庭の工事

レンガを切るのに使いました。一本を使い切り、リピート買いです。

対象商品:
69434733
2018-11-07
用途:
レンガの切断
サービス業

木材等とは違い、レンガの切断は少しずつ少しずつ切り進めていきますが、この鋸は安定してまっすぐに切れます。
歯の厚さが、そうした使い方に合っているのだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする