ショックレスハンマー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69434898 品番2405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 主な用途木工工作/組立作業/金型作業 規格1.0ポンド 頭部長(mm)100 用途木工製品や金型の組立て作業に トラスコ品番859-1948

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69434898
2024-08-15
用途:
屋外木工作業など
自動車・二輪車・自転車関連業

ショックレスハンマーとしては、ごく普通ですが、黒い物は主張が乏しく、行方不明になりがちですが、鮮やかなオレンジカラーが、しっかり主張してくれて、置き忘れを大幅に低減してくれます。

2人が参考にしています
対象商品:
69434898
2022-09-12
用途:
マシンバイスでのワーク落ち着かせに

これまで真ちゅうハンマーを使っていましたが、面が広く均等に押し込めるショックレスハンマーのほうが使ってる人が多いですね。モノタロウブランドのものより安い?

対象商品:
69434898
2021-11-08
用途:
メガネレンチで硬いナットを緩める時
サービス業

メガネレンチで硬いナットを緩める時のために買いました。
軽い力で打てるのでメガネが外れないように慎重に力の方向を考えながら打つのに最適でした。

対象商品:
69434898
2021-05-31
用途:
車とバイクのメンテナンス

まず、色が派手なのですぐ見つかる。適度な大きさと重さのため、使いやすい。車やバイクのメンテナンスされる方は千円程度の商品なので持ってて損はない。

対象商品:
69434898
2020-11-05
用途:
いろいろな用途に
有限会社鈴木 様

鉄の固い部分をたたいたらやばいかなと思いながら叩いてみても傷(こちら側)もつかず
ハンマー自体が重いのでなかなか打撃力があります。

 名の通り振動が伝わらず使い勝手もいいです。

 もっと早く買ってればよかったです。

対象商品:
69434898
2020-12-21
用途:
機械の土落とし
農・林・水産業

ロータリーの土落とし等に使用、傷が尽きずらく、ショックを与え、土を落とせるので気に入っています。

対象商品:
69434898
2019-08-27
用途:
木工作業

木槌で叩くよりもこちらは力の分散が一定なのか?そこまで力を入れなくてもよくなった。
安価商材は黒ばかりが目立っていたがこちらはオレンジ、発色も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
69434898
2018-10-18
用途:
機械部品の組立時

安価だったので使えるのか不安でしたが一般的な物と遜色ないです。
それと、このての物は黒が多いですが、鮮やかなオレンジ色なので目に付きやすく探しやすいので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする