Strong Tool
Strong Toolの 金型用部品、位置決め部品
Strong Toolの トグルクランプ
Strong Toolの 引き型
コーナークランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69435038
品番
03-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
難しい角度切りが簡単にできます。
用途
額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です。
仕様
ブリスターパック入り
トラスコ品番
853-4703
材質
アルミ合金
角度調整範囲
45〜90°
締め付け幅(mm)
(最大)75mm