Strong Tool
Strong Toolの のこぎり
Strong Toolの のこぎり本体
Strong Toolの 片刃鋸
ファミリーソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
69435047
品番
3210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
小さいけれど切れ味は抜群です。
レバー操作だけで間単に鋸刃の取り付け、取り外しができます。
日本製です。
用途
木材、軽金属の切断に
仕様
木工用・金工用刃付き
トラスコ品番
859-1952
材質
本体:ポリカーボネイト樹脂、刃:ハイカーボン鋼
有効刃長(mm)
146