4650 オールステンレス ピン組 ロングタイプ P.Tool 69435582

オールステンレス ピン組 ロングタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
69435582
品番
4650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)
300
トラスコ品番
859-1982
仕様
直形タイプ、キザミ付き
材質
ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69435582465039533735-4650 ピンセット ステンレス製 300mm SUS304 モノタロウ 39533735ピンセット ステンレス製 300mm SUS304モノタロウ1個
¥929
税込¥1,022
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69435582465055670038NO.1584650 ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ) ANEX 55670038ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ)ANEX1個
¥2,198
税込¥2,418
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 昆虫の手入れ
不動産業

もう少し大きいサイズが欲しいが普段使いには良かった

対象商品 : 69435582
2021-06-02
用途: 農作業時
その他業種

サイズが長くしっかりした作りです。柑橘類にしがみついているアゲハチョウの幼虫も、確実に把持できました。追加でもう一本買わせていただきました。

対象商品 : 69435582
2021-02-26
用途: 狭い場所の部品取り扱い用
サービス業

とにかく長いピンセットが欲しかったんです。
全体的にしっかりしていて、長持ちしそうな商品です。
欲を言えば、もう少し安価だと有難いです。

対象商品 : 69435582
2020-10-05
用途: ユニットバスの排水溝の掃除に
姫典建築 様

長くてしっかりしてるので ユニットバスの浴槽の排水溝にたまった髪の毛などつまみ出すのに便利です。

対象商品 : 69435582
2019-09-11
用途: 奥の方にある部品の取り出し
ニッシンジャパン株式会社 様(製造業)

普通のピンセットでは届かない所でも届くのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする