アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット直型

アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット直型 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット直型 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット直型 - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット直型 - EIGERTOOL(アイガーツール)

極細の先端に#800のダイヤモンドが電着してある精密作業に適したピンセットです。
通常のピンセットではつかみにくいパーツや球状のパーツをしっかりとつかめます。

材質
ピンセット:ステンレススチール
本体サイズ(mm)
125
番手
【ダイヤモンド】800
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82300727DSP-125
¥3,800
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする