EIGERTOOL(アイガーツール)
アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット曲型
極細の先端に#800のダイヤモンドが電着してある精密作業に適したピンセットです。
通常のピンセットではつかみにくいパーツや球状のパーツをしっかりとつかめます。
材質
ピンセット:ステンレススチール
本体寸法(mm)
125
番手
【ダイヤモンド】800
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82300736
DPC-125
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください