※サンプル画像(実際の製品は画像と異なる場合がございます。)
HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF14シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69435619
品番
DF14-7S-1.25C(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25
販売価格(税別)
¥
23
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.7
極数
7
使用温度範囲(℃)
-35 〜85
奥行(mm)
5.8
定格電圧
AC 150.0 V / DC 150.0 V
列数
(嵌合部)1
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ソケット
本体高さ(mm)
2.3
適合電線
ディスクリートワイヤー
電線被覆外径(mm)
0.54〜1
開口部(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
32〜26
結線方法
圧着
ハウジング色
ベージュ