51030 クラフトフォーム ピストル RA Wera 69435853 51030 クラフトフォーム ピストル RA Wera 69435853

クラフトフォーム ピストル RA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69435853 品番51030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
全長(mm)140 軸径(Φmm)6.35 材質(グリップ)樹脂 質量(g)384 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番833-8901 セット内容ビット(+)1、(+)2、PZ1、PZ2、T20、T25 種類セット品 全高(mm)100 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする