Strong Tool
Strong Toolの 手研磨
Strong Toolの 研磨シート
Strong Toolの 研磨材付シート
磨きクロス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69436185
品番
6553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
粒度
15000
トラスコ品番
859-2005
材質
基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)
長さ(mm)
140
幅(mm)
140
色
クリーム