Strong Tool
Strong Toolの 手研磨
Strong Toolの 砥石
Strong Toolの 角砥石
サビとりゴムブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69436246
品番
6578
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
粒度
120
トラスコ品番
859-2011
材質
天然ゴム・WA材
長さ(mm)
65
幅(mm)
25
厚さ(mm)
20