Strong Tool
Strong Toolの 手研磨
Strong Toolの ヤスリ
Strong Toolの ハンドラッパー
COLOR ブロックサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69436264
品番
6585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
粒度
36
トラスコ品番
859-2014
材質
基材:ポリウレタン、研磨剤:シリコンカーバイト
長さ(mm)
100
幅(mm)
68
厚さ(mm)
27