Strong Tool
Strong Toolの 手研磨
Strong Toolの ヤスリ
Strong Toolの ハンドラッパー
COLOR ブロックサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
60
注文コード
69436273
品番
6586
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
トラスコ品番
859-2015
材質
基材:ポリウレタン、研磨剤:シリコンカーバイト
長さ(mm)
100
幅(mm)
68
厚さ(mm)
27