スプリングバック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69436404 品番 8114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに

黒/緑 トラスコ品番859-2020 材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン 直径(Φmm)300 高さ(mm)320 質量(g)960 容量(L)20 耐荷重(kg)20 寸法(Φ×高さH)(mm)300×320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69436422
2025-08-05
用途:
リフォーム工事のゴミ入れ

ガラ袋を入れて使用してます。
自立してるのでゴミ捨てが簡単です。
あまり詰め込みすぎると出すのが大変です。
収納時バックル2箇所でとめて畳むんですけど
どうも収まりが悪いです。
バックルを3箇所にして欲しいです。

対象商品:
69436413
2022-09-22
用途:
廃材仕分け
建設業・工事業

しっかり自立するので使いやすい ほかのサイズも購入検討している

対象商品:
69436422
2018-12-12
用途:
大工工事の木を切った埃入れ
村上組 様 (建設業・工事業)

ガラ袋ピッタリサイズでとても良い商品でした。!
ぜひ、皆さんもどーぞ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする