曜日別特売
8115 スプリングバック Strong Tool 69436413

スプリングバック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)450
直径(Φmm)250
耐荷重(kg)18
内容量1個注文コード69436413品番8115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに

黒/緑トラスコ品番859-2021材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン直径(Φmm)250高さ(mm)450質量(g)810容量(L)20耐荷重(kg)18寸法(Φ×高さH)(mm)250×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69436422
2025-08-05
用途: リフォーム工事のゴミ入れ

ガラ袋を入れて使用してます。
自立してるのでゴミ捨てが簡単です。
あまり詰め込みすぎると出すのが大変です。
収納時バックル2箇所でとめて畳むんですけど
どうも収まりが悪いです。
バックルを3箇所にして欲しいです。

対象商品 : 69436413
2022-09-22
用途: 廃材仕分け
建設業・工事業

しっかり自立するので使いやすい ほかのサイズも購入検討している

対象商品 : 69436422
2018-12-12
用途: 大工工事の木を切った埃入れ
村上組建設業・工事業

ガラ袋ピッタリサイズでとても良い商品でした。!
ぜひ、皆さんもどーぞ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする