ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 丸型(メガネ杭)
L型ロープ止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69436693
品番
10102792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・頭部:L型 ・胴部:ストレート
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
仕様
19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン)
トラスコ品番
858-6080
材質
鉄
規格
9mm×350mm
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。