ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラー線
ビニールワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69436824
品番
10155873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
線径(Φmm)
2.6
長さ(m)
10
仕様
透明ビー二ール被覆
トラスコ品番
858-6083
材質
材質: 芯:スチール 被覆:ビニール
質量(g)
200