ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 丸型(メガネ杭)
巻式ロープ止め
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
69436982
品番
10177424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
危険認識のしやすいオレンジ色
ロープの取り外しができる巻式タイプ
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
仕様
遠目からでも視認し易いオレンジ塗装
トラスコ品番
858-6119
材質
鉄 異形丸棒 塗装
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69436982
10177424
39615924
10177424
巻式ロープ止め
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
内容量が異なります