※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角形ルーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 注文コード69437125 品番OSLP-09C
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C)
現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。

付属品取付ねじ 材質AES樹脂製 設置場所屋内用 IP等級IP4X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする