メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ソケット/ソケットレンチ
WIZ'Aの ソケット
WIZ'Aの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69437545
品番
478139987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
用途
自動車のホイールナットをインパクトレンチで脱着する際に
仕様
保護スリーブ付き
材質
クロムモリブデン鋼
形状
六角
色
モスグリーン
質量(g)
229
差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
対辺寸法(mm)
19
深さ(mm)
【口径部】30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
85×27×27