メイン

QKPR-260 プライヤーレンチ WIZ'A 69437579 QKPR-260 プライヤーレンチ WIZ'A 69437579 QKPR-260 プライヤーレンチ WIZ'A 69437579

プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69437579 品番QKPR-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,278
販売価格(税別)
2,980
用途ボルト・ナットを回す際に 仕様クイック調整機構 材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC 形状【くわえ部】平形 シルバー/ブラック 質量(g)465 使用範囲(mm)50(2.5刻み) 頭部厚(mm)8 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×65×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする