メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 防じんマスク
WIZ'Aの 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て作業マスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69437640
品番
WZFM-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
用途
引っ越し・大掃除や作業現場・食品工場のほか、木工建築現場などで
仕様
ノーズフィッター付き
材質
本体:不織布 / しめひも:ゴム / ノーズフィッター:アルミ
色
ホワイト
質量(g)
4
入数(枚)
10
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
55×130×120
ひもタイプ
2本ひも