メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの スパナ
WIZ'Aの 両口スパナ
スパナセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69437701
品番
478139919
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
用途
六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に
付属品
収納ホルダー
材質
炭素鋼(S45C)
色
シルバー/ブラック
質量(g)
507(ホルダー含む)
内容
6本組
二面幅(mm)
6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
190×43×60(ホルダー収納時)