メイン

WZ-RS20L メットインリュック WIZ'A 69437719 WZ-RS20L メットインリュック WIZ'A 69437719 WZ-RS20L メットインリュック WIZ'A 69437719

メットインリュック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69437719 品番WZ-RS20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980
用途建設現場・土木作業、工場内など荷物の運搬や、防災備蓄用のほか、レジャー・アウトドア・スポーツなどに 材質本体:ポリエステル600D+1200D / 肩掛け部:ポリエステル600D / バックル:PP / ファスナー:合成繊維 / フタ裏ネット:ゴム ブラック 質量(g)1254 容量(L)20 ポケット数(外部)サイドメッシュ×1/サイド×1/靴入れ×1 (内部)ヘルメット用ネット×1/小×1/中×2/大(タブレット・PC入れ)×1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×360×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする