メイン

WZ-TBG13L ツールバッグ WIZ'A 69437737 WZ-TBG13L ツールバッグ WIZ'A 69437737 WZ-TBG13L ツールバッグ WIZ'A 69437737

ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/モスグリーン 質量(kg)(目安)収納:8 ※保証値ではありません 質量(g)1745 注文コード69437737 品番WZ-TBG13L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980
この商品は色・質量など4種類から選べます 他の種類を見る
用途電気工事・内装工事・設備点検など、道具を持って現場を移動する作業に 仕様可動式ハンドル、底面プラスチック保護脚付き、ショルダーベルト取付可(別売) 材質本体:ポリエステル600D+1200D 側面:PE+補強材 底面・正面:PE ハンドル:ステンレス D環:鉄 底部:PVC 質量(kg)(目安)収納:8 ※保証値ではありません ブラック/モスグリーン 質量(g)1745 ポケット数メッシュ×1/小×8/サイド大×1/サイド小×3 長物入れ×1 コンベックス差し×1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約240×400×260(ハンドルたたみ時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする