メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 鋏
WIZ'Aの 高枝鋏
高枝切鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69437755
品番
727984
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
用途
垣根の剪定や果樹の収穫などに
仕様
キャッチャー着脱可
材質
鋏:刃物鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:PVC樹脂 / ハンドル:ナイロン+グラスファイバー30%
色
シルバー/レッド/ブラック
質量(g)
512
刃長(mm)
50
切断能力(mm)
キャッチャー付:8 / キャッチャーなし:10
全長(cm)
(4段階)92 / 109 / 126 / 142
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
920×30×100