メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WIZ'Aの ニッパー
WIZ'Aの 強力ニッパー
ニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69437859
品番
WKP150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
用途
弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに
材質
本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマー
色
マットブラック
質量(g)
157
硬度HRC(刃部)
56〜64
バネ
コイルばね / 脱着可
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】160×55×12、【頭部】21×17×10
切断能力(mm
2
)
【鉄線/銅線/より線/VVF2芯】Φ1.9/Φ3.2/2.0/Φ1.6
グリップタイプ
エラストマー成形グリップ