メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 土木建築関連
アークランドサカモトの ショベル
アークランドサカモトの 木柄
丸型シャベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69437868
品番
715201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
用途
土木・造園・農業・家庭園芸などで穴を掘る際に
材質
頭部:スチール / 柄:木 / グリップ:スチール、木
色
ガンメタリック/ナチュラルウッド/レッド
質量(g)
1525
柄長さ(mm)
680
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】970×225×110、【グリップ部】130×120×37、【頭部】300×225×32