メイン
CLUB.J
CLUB.Jの 土木建築関連
CLUB.Jの ショベル
CLUB.Jの 木柄
丸型シャベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69437886
品番
715273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
用途
土木・造園・農業・家庭園芸などで穴を掘る際に
材質
頭部:スチール / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂
色
ガンメタリック/イエロー/ブラック
質量(g)
1420
柄長さ(mm)
800
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】1085×228×116、【グリップ部】130×115×35、【頭部】295×228×36