廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
黒ベーク スペーサー(中空)/CX-B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69438076
品番
CX-606B
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
形状
丸型
材質(本体)
フェノール樹脂
寸法L(mm)
6(-0.2〜+0.2)
内径(Φmm)
6.3(-0.15〜+0.15)
ねじ径
M6用
外径(Φmm)
10
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応