※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
バッテリーエアコン洗浄機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69438087
品番
TA351BE
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。
用途
エアコンの室内機の洗浄に使用
仕様
【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付
最高圧力(MPa)
2
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
18
給水量(L/分)
2.2
充電時間(分)
120
連続動作時間
45~200分
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
【噴霧ホース】5×5