画像準備中

黒ベーク スペーサー(中空)/CX-B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69438137 品番 CX-615B
販売価格(税込) ¥5,377
販売価格(税別)
4,888
形状丸型 材質(本体)フェノール樹脂 寸法L(mm)15(-0.2〜+0.2) 内径(Φmm)6.3(-0.15〜+0.15) ねじ径M6用 外径(Φmm)10 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする