CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69438260 品番RCMT0803MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,680
この商品は材種・コーナーR・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。

仕様●適合被削材:PMKS●チップ形状:円形●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:M0●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:156-2282 アズワン品番65-8234-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする