ニチバン
ニチバンの 養生テープ
養生用布粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69438583
品番
103B-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
のり残りが少なく、作業性良好です。
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.273
基材
特殊スフ
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.97N/10mm
トラスコ品番
829-1035
質量(g)
320
伸び(%)
10
主な用途
養生用
ボールタック
No.32
粘着力(N/10mm)
2.97
引張強度(N/10mm)
55
保持力
0.4mm/分